甲神電機
電流センサ
耐ノイズ特性に優れています
飽和特性に優れています
高さを抑えたコンパクト設計
単電源仕様の製作も可能です
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
9
定格電流(A)
±50
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
Within 20
電流範囲(A)
±100
保管温度範囲(℃)
-15~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~80
供給電圧(V)
±15(±5%)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515088
HC-PDG50V4B15
オープン
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください