曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機

耐ノイズ特性に優れています
従来品(HC-TN)より低背化
欧州規格対応絶縁強化品
バスバー取付タイプ

用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)39定格電流(A)±50出力電圧(V)±4消費電流(mA)Within 20電流範囲(A)±150保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515447HC-TNG050V4B15
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515447HC-TNG050V4B1572886750HC-TNG050V4B15HC-TNG050V4B15 電流センサ 甲神電機 72886750電流センサ甲神電機1個
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする