曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機

耐ノイズ特性に優れています
ネジ式制御端子仕様の製作も可能です
単電源仕様の製作も可能です

用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
消費電流(mA)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515386HC-MN600V4B15±600Within 30±1000
オープン
取扱い終了
代替品有
73515395HC-MNE10V4B15±1000Within 50±2100
オープン
取扱い終了
代替品有
73515411HC-MNE15V4B15±1500Within 50±2100
オープン
取扱い終了
代替品有
73515420HC-MSN600V4B15±600Within 30±1000
オープン
取扱い終了
代替品有
73515429HC-MSNE10V4B15±1000Within 50±2100
オープン
取扱い終了
代替品有
73515438HC-MSNE15V4B15±1500Within 50±2100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515386HC-MN600V4B1572886689HC-MN600V4B15HC-MN600V4B15 電流センサ 甲神電機 72886689電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515395HC-MNE10V4B1572886698HC-MNE10V4B15HC-MNE10V4B15 電流センサ 甲神電機 72886698電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515411HC-MNE15V4B1572886707HC-MNE15V4B15HC-MNE15V4B15 電流センサ 甲神電機 72886707電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515420HC-MSN600V4B1572886716HC-MSN600V4B15HC-MSN600V4B15 電流センサ 甲神電機 72886716電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515429HC-MSNE10V4B1572886725HC-MSNE10V4B15HC-MSNE10V4B15 電流センサ 甲神電機 72886725電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515438HC-MSNE15V4B1572886741HC-MSNE15V4B15HC-MSNE15V4B15 電流センサ 甲神電機 72886741電流センサ甲神電機1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする