057カーボン三脚3段

057カーボン三脚3段 - Manfrotto

多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚

用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ラピッド式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)2.8段数脚:3耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:62最高高さ(cm)157内容量1個
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:3/8”ネジ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525211MT057C3
143,864
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする