CUBE TYPE-C充電器 1ポート 10W ブラック

CUBE TYPE-C充電器 1ポート 10W ブラック - 日本トラストテクノロジー

ケーブルの向きを気にせず挿し込めるType-C出力x1ポートを搭載したUSB-AC充電器です。お手持ちのC to Cケーブルがそのまま使え、最大5V/2A(10W)の5V出力に対応。大電力やPD充電を必要としない5V機器の充電に最適で、スマートフォンやワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど幅広いUSB機器にご利用いただけます。約62x37x25mmのコンパクトサイズ、重量約36gの軽量設計で、カバンやポーチに入れてもかさばらず持ち運びにも便利です。さらに、コンセント接続時も隣のコンセントに干渉しにくい幅約25mmのスリムデザインを採用し、コンセントが少ない場所でも無駄なく活用可能。一切の無駄を省いたシンプル設計で、どこにでも違和感なく設置できる充電器です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73526936CUBETC1P10W-BK
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする