ケーブルの向きを気にせず挿し込めるType-C出力x1ポートを搭載したUSB-AC充電器です。お手持ちのC to Cケーブルがそのまま使え、最大5V/2A(10W)の5V出力に対応。大電力やPD充電を必要としない5V機器の充電に最適で、スマートフォンやワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど幅広いUSB機器にご利用いただけます。約62x37x25mmのコンパクトサイズ、重量約36gの軽量設計で、カバンやポーチに入れてもかさばらず持ち運びにも便利です。さらに、コンセント接続時も隣のコンセントに干渉しにくい幅約25mmのスリムデザインを採用し、コンセントが少ない場所でも無駄なく活用可能。一切の無駄を省いたシンプル設計で、どこにでも違和感なく設置できる充電器です。