ANDY HAWARD
ハンドル付き合皮ショルダー-縦型(22cm)
かっちりしたデザインの縦型ショルダーバッグ
天ハンドル付きで、手提げも可能
軽くて扱いやすい合皮生地
B5書類対応で、マチが広く、ペットボトルも入ります
2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々
仕様
●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドル
色
クロ
質量(g)
520
寸法(cm)
27×22×11
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】合皮
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536876
16482-01
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください