曜日別特売

IGOスマートタイ 紙 ワインレッド 12cm

IGOスマートタイ 紙 ワインレッド 12cm - IGO

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。

用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4ワインレッド長さ(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000本)
注意
※直射日光、湿気を避けて保管してください
※針金を使用しておりますので、電子レンジはご利用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535537SKWR-0412
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする