曜日別特売

ポータブルモニター 15.6型/アルミ筐体 スタンドカバー付

ポータブルモニター 15.6型/アルミ筐体 スタンドカバー付 - Verbatim(バーベイタム)

輝度:250cd/m2/応答速度:10ms/最大消費電力:10W/
USB-C(R)またはHDMIで接続する軽量・コンパクトで携帯性にすぐれたポータブルモニターです。フルHD解像度のディスプレイで綺麗で鮮やかな色を再現します。
USB-C給電+映像入力に対応し、ケーブル1本でノートPCやスマホと簡単接続。Mini HDMIも搭載し幅広い機器に対応。
高級感と耐久性を備えるアルミフレームを採用。
普段はモニタースタンドとして、持ち運び時にはモニターの保護に使用できるマグネット式カバーが付属

サイズ15.6表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560615PMM15NV2
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする