1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。受付や待合室などで使用されているデジタルサイネージをはじめ、セミナーや会議室、教室等で同じ映像を複数台のディスプレイへ表示したいときに最適です。
1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。※本商品にはHDMIケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。※推奨HDMIケーブル:アイ・オー製「DA-PMH/2M」「DA-PMH/5M」
2段のカスケード接続に対応!5台の本商品を使用することで、最大16台のディスプレイに出力可能です。
最大解像度:4K(3840×2160)60Hz※全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K画像を表示するには、入力側/出力側ともに4Kに対応した機器が必要です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800