仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):433.8x539.4x182.9 mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため●高さ調整:なしサイズ23.8ピッチ0.2745x0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)14電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3840表面処理ノングレア本体質量(kg)3.84最大消費電力(W)28コントラスト比1500:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080走査周波数(水平)30-85KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル電源コ-ド(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、スタンド取り付け用ネジ入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー3W×2色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3、0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1台