塩ビ養生シート

塩ビ養生シート - 明和グラビア

少し厚手で摩耗に強く床になじむ!

用途少し厚めののシート状で簡単にカットが出来て、扱いやすく表面も強く耐候性もあります。防水です。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.7BK長さ(m)20幅(cm)100内容量1反
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色するおそれがあります。
※雨で濡れた場合はするおそれがありますので、ご注意ください。
※風が強い場合は飛ぶおそれがあります。
※置き敷き用ですので施工はできません。
※使用環境によっては収縮するおそれがあります。
※バイクや自転車のタイヤ等のゴム製品には接触させないでください。長時間接触すると変色や劣化のおそれがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586138YOSB-01
6,000
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする