曜日別特売

充電式ペンインパクトドライバ(7.7V)

充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.7V) - マキタ

充電式ペンインパクトドライバTD023D
使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ
・掴みやすいスリーブ形状
・ワンタッチビット装着
・握りやすいグリップデザイン
・パワフル & 高速締付け
・小型・軽量スリムボディ
質量0.57kg(バッテリ含む)。
全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。
・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能
・手締め機能付
・無段変速+正逆転切替
・LEDライト付
・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量
セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。
・新・プラスチックケース付※
セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。
作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。
※セットモデルのみ付属。
・照明器具の設置作業に
小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。
・配電盤のネジ締め作業に
入り組んだ精密な作業に最適。
その他特長
「回転+打撃」インパクト機構
ブレーキ付

セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25能力(mm) 普通ボルトM3~M8締付能力(小ねじ)M3~M8色(本体)オリーブ回転数(min-1[回/分])0~2450締付能力(コーススレッド)(mm)22~45内容量1台
注意
※本体のみ(バッテリ・充電器別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156818TD023DZO
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする