曜日別特売

看板ライト 工事看板用ソーラー式LED照明

看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 - キタムラ産業

・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・枠・看板ガード付枠・Φ48.6の単管などに取り付け可能です。 ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズ

仕様【無日照】約4日(満充電時)その他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・残量インジケーター・充電用ACアダプター付質量(kg)2材質(本体)ポリカーボネート電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5ソーラーパネル出力4WLED白4個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228245KLG-007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする