GoogleTV(5.0)搭載 ネット動画の視聴に特化したチューナーレステレビ、高色彩miniLEDパネル採用、144HzVRRに対応し、ゲームなどでスムーズな映像表現を実現、Youtube・Netflix・PrimeVideoをプリインストール。リモコンにU-NEXT・ABEMAのダイレクトキーを追加、DolbyVision・DolbyAtmosに対応。高画質高音質のコンテンツを楽しめる
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×1個、スタンド取付用ネジ×8本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、電源コード×1本、転倒防止用フック×2個、転倒防止用フック取付ネジ×2本、安全のしおり・保証書×1部周波数(Hz)144VRR消費電力(W)500本体質量(kg)75.2輝度500cd/m2解像度UHD(3840×2160)視野角水平178°垂直178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド有:223.2×51.1×132.3、スタンド無:223.2×6.9×127.4入力端子HDMI×3系統・アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー8W+8W、8W+8W、20W画面サイズ100V型OSAndroid 14出力端子音声出力x1系統・デジタル音声出力(光)画素数3840 × 2160(UHD)ネットワークタイプWiFi(2.4GHz/5GHz)・Bluetooth V5.1パネル4Kチューナー数チューナーレス対応VESA規格800mm×500mmHDR対応HDR10、HLG、DolbyVision内容量1個