ユニット
保護メガネ 872-34
用途
切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、土木作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きいもの
トラスコ品番
744-8872
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:PET AF
色
フレーム:ブラウン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78012369
872-34
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください