ヤマトモビリティ&Mfg.
アルミ製中間棚
アルミ製で軽量です。
着脱の際の作業負担を軽減します。
未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
用途
台車内での棚として。
トラスコ品番
369-2165
適合機種
LRC60シリーズ
材質
アルミ
長さ(mm)
590
幅(mm)
770
厚さ(mm)
20
品名
アルミ中間棚
奥行(mm)
590
均等荷重(kg)
100
適合サイズ(mm)
590
内容量
1枚
注意
※車上渡し。
※LRC50-ALには適合いたしません。LRC-50ALをご使用の場合は専用の中間棚:50ALATをご利用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78000347
60AT
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません