仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)98.4入力電流(A)(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067光束(Lm)1565トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時110mm以上必要)調光範囲約1%~100%内容量1組