曜日別特売

ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー(ダクト付き)

ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー(ダクト付き) - スリーアップ

ハイパワーで素早く冷却するダクト不要のスポットクーラー
窓のない部屋にも設置できる「ダクトレススポットクーラー」に、1.7kWのパワフルな冷房能力を備えた大型モデルが新登場。独自技術で排気温度を抑え、従来品よりもさらに快適な冷風と1日最大30Lの高い除湿力を実現しました。リモコン操作に対応し、上下ルーバーで風向き調整も可能。キャスター付きで移動もスムーズです。排気ホースやドア用ノズルなどのダクト一式を同梱しているので、環境に合わせてより効率的な排気をすることができます。多様な空間にフィットし、快適な涼しさを実現する高性能モデルです。

用途
スポットクーラー
付属品
リモコン、ドア用ノズル、ジョイント、排気ホース、ファブリックホース
仕様
ルーバー:上下(自動)
材質
ABS、アルミ
質量(kg)
(約)19
ホワイト
消費電力(W)
50Hz/500、60Hz/550
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)34×31×72.5cm
電源コード(m)
1.8
機能
その他:冷風モード、送風モード、除湿冷風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能
風量
設定:強・弱・オート
時間
オンタイマー:1~24時間(1時間単位)
保証期間
1間
水タンク容量(L)
約4.8L(満水時自動停止)
除湿能力(L/日)
最大:30
冷房能力(kW)
50Hz/1.5kW、60Hz/1.7kW
1時間あたりの電気代目安(円)
約17.05(550W連続運転時)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460210DL-T2606WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする