イノアック住環境
パイプガード
優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。
セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。
長さ(m)
1
温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
16×20(内径×厚さ)
18×20(内径×厚さ)
22×20(内径×厚さ)
23×20(内径×厚さ)
27×20(内径×厚さ)
34×20(内径×厚さ)
43×20(内径×厚さ)
49×20(内径×厚さ)
61×20(内径×厚さ)
76×20(内径×厚さ)
89×20(内径×厚さ)
内容量
選択してください
1ケース(20本)
1ケース(30本)
1ケース(35本)
1ケース(45本)
1ケース(55本)
1ケース(60本)
1ケース(65本)
1ケース(70本)
1ケース(75本)
1ケース(80本)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00011467
PG-65
1ケース(20本)
76×20(内径×厚さ)
鋼管:GP65A
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011808
PG-10
1ケース(80本)
18×20(内径×厚さ)
鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
¥
56,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011921
PG-40
1ケース(35本)
49×20(内径×厚さ)
鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
¥
36,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012228
PG-50
1ケース(30本)
61×20(内径×厚さ)
鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012752
PG-80
1ケース(20本)
89×20(内径×厚さ)
鋼管:GP80A
¥
29,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014206
PG-15
1ケース(70本)
22×20(内径×厚さ)
鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16
¥
53,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014292
PG-25
1ケース(55本)
34×20(内径×厚さ)
鋼管:GP25A、塩ビ管:VP25
¥
47,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014879
PG-20
1ケース(60本)
27×20(内径×厚さ)
鋼管:GP20A、塩ビ管:VP20
¥
49,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014958
PG-32
1ケース(45本)
43×20(内径×厚さ)
鋼管:GP32A
¥
41,850
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015491
PG-16B
1ケース(75本)
16×20(内径×厚さ)
銅管:15.88mm
¥
52,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015597
PG-23B
1ケース(65本)
23×20(内径×厚さ)
銅管:22.22mm
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください