曜日別特売

パイプガードAG

パイプガードAG - イノアック住環境

断熱性に優れ、保温及び保冷に適した硬質ウレタンフォームに、 アルミガラスクロスラミネートシートを被せた屋内外配管用の保温材です。

長さ(m)
1
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011020PGA-201ケース(60本)27×20(内径×厚さ)鋼管:GP20A、塩ビ管:VP20、建築銅管:1B
84,600
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011081PGA-801ケース(10本)89×20(内径×厚さ)鋼管:GP80A
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011546PGA-651ケース(20本)76×20(内径×厚さ)鋼管:GP65A
42,800
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014800PGA-501ケース(20本)61×20(内径×厚さ)鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
39,000
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015202PGA-251ケース(50本)34×20(内径×厚さ)鋼管:GP25A、塩ビ管:VP25、建築銅管:1 1/4B
74,500
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015220PGA-151ケース(70本)22×20(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:3/4B
94,500
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015631PGA-321ケース(40本)43×20(内径×厚さ)鋼管:GP32A、建築銅管:1 1/2B
63,600
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015658PGA-401ケース(30本)49×20(内径×厚さ)鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
54,000
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする