曜日別特売

パイプガードエルボカバー

パイプガードエルボカバー - イノアック住環境

配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。
作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。

温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80
全13種類を絞り込む
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法Do(mm)
寸法di(Φmm)
管種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011239BS-16B1ケース(90本)銅管:15.88mm5616銅管用
43,200
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012009BSV-161ケース(80本)塩ビ管:VP166230塩ビ管用
42,400
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012140BSG-801ケース(30本)鋼管:GP80A12989鋼管用
35,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012368BSG-651ケース(35本)鋼管:GP65A11676鋼管用
36,750
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013199BS-23B1ケース(70本)銅管:22.22mm6323銅管用
37,100
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013366BSG-401ケース(60本)鋼管:GP40A8949鋼管用
49,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013576BSG-501ケース(40本)鋼管:GP50A10161鋼管用
35,600
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013820BSG-101ケース(80本)鋼管:GP10A5818鋼管用
38,400
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014739BSG-201ケース(70本)鋼管:GP20A6727鋼管用
39,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014861BSV-201ケース(80本)塩ビ管:VP206728塩ビ管用
44,800
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015177BSG-251ケース(60本)鋼管:GP25A7434鋼管用
39,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015439BSG-151ケース(80本)鋼管:GP15A6222鋼管用
42,400
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015552BSG-321ケース(60本)鋼管:GP32A8343鋼管用
45,600
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする