パイプガードユニオンカバー

パイプガードユニオンカバー - イノアック住環境

配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。
作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。

温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
H(mm)
寸法Do(mm)
寸法di(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011860UNG-201ケース(70本)鋼管:GP20A896727
39,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015107UNG-251ケース(60本)鋼管:GP25A1007434
36,000
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015412UNG-151ケース(80本)鋼管:GP15A806222
42,400
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする