曜日別特売

ライトチューブ(ワンタッチタイプ)

ライトチューブ(ワンタッチタイプ) - イノアック住環境

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011212LTSV-13P1ケース(65本)18×10(内径×厚さ)鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
53,950
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012718LTSG-20P1ケース(40本)28×10(内径×厚さ)鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
37,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012919LTSG-50P1ケース(15本)61×10(内径×厚さ)鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
27,300
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013312LTSV-20P1ケース(45本)26×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
42,300
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013330LTSV-25P1ケース(35本)32×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
39,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013348LTSG-25P1ケース(30本)35×10(内径×厚さ)鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
33,600
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013418LTSG-40P1ケース(15本)49×10(内径×厚さ)鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
24,300
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013856LTSG-32P1ケース(20本)43×10(内径×厚さ)鋼管:GP32A、建築銅管:41.28mm
28,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013987LTSV-30P1ケース(25本)38×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
34,250
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014721LTSV-16P1ケース(55本)22×10(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
48,400
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする