ライトチューブ(ワンタッチタイプ)肉厚品20mm

ライトチューブ(ワンタッチタイプ)肉厚品20mm - イノアック住環境

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00012201TKSG-25P1ケース(15本)35×20(内径×厚さ)鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
34,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013016TKSG-20P1ケース(20本)28×20(内径×厚さ)鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
40,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013138TKSV-20P1ケース(20本)26×20(内径×厚さ)塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
40,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013741TKSV-16P1ケース(20本)22×20(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
36,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014696TKSV-13P1ケース(25本)18×20(内径×厚さ)鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
43,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015701TKSV-25P1ケース(15本)32×20(内径×厚さ)塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
32,250
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする