曜日別特売

ライトチューブ(裸タイプ)肉厚品20mm

ライトチューブ(裸タイプ)肉厚品20mm - イノアック住環境

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011580TKV-131ケース(30本)18×20(内径×厚さ)鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
26,100
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011790TKV-161ケース(25本)22×20(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
23,500
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012648TKV-201ケース(20本)26×20(内径×厚さ)塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
20,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012666TKG-201ケース(20本)28×20(内径×厚さ)鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
21,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013610TKG-251ケース(20本)35×20(内径×厚さ)鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
25,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013637TKV-251ケース(20本)32×20(内径×厚さ)塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
24,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする