曜日別特売

ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ)

ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ) - イノアック住環境

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00010898LTV-251ケース(40本)32×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
22,400
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00010986LTG-501ケース(20本)61×10(内径×厚さ)鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
18,400
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011772LTV-301ケース(30本)38×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
19,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012779LTG-321ケース(25本)43×10(内径×厚さ)鋼管:GP32A、建築銅管:41.28mm
16,250
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012937LTV-161ケース(60本)22×10(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
24,600
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013287LTG-251ケース(35本)35×10(内径×厚さ)鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
19,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013802LTG-401ケース(20本)49×10(内径×厚さ)鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
16,400
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014897LTG-201ケース(45本)28×10(内径×厚さ)鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
20,250
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014992LTV-201ケース(50本)26×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
22,500
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015238LTV-131ケース(70本)18×10(内径×厚さ)鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
26,600
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする