イノアック住環境
耐熱ライトカバー(ワンタッチタイプ)
断熱特性に耐熱性能を付加させたポリエチレンフォーム保温材です。 120℃の高温に耐えられるので、 電気温水器などの給湯配管、オールシーズンエアコン配管の保温に適しています。
タイプ
表皮ポリエチレンタイプ
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:120 以下、連続使用配管:-40 ~ 100
全10種類を絞り込む
内容量
選択してください
1ケース(20本)
1ケース(25本)
1ケース(30本)
1ケース(40本)
1ケース(50本)
1ケース(60本)
1ケース(70本)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00011449
LSHG-50P
1ケース(20本)
61×10(内径×厚さ)
鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
¥
66,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011492
LSHG-40P
1ケース(25本)
49×10(内径×厚さ)
鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
¥
71,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00011948
LSHV-16P
1ケース(60本)
22×10(内径×厚さ)
鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
¥
93,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012350
LSHG-25P
1ケース(40本)
35×10(内径×厚さ)
鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
¥
81,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00012612
LSHV-30P
1ケース(40本)
38×10(内径×厚さ)
塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
¥
94,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00013960
LSHV-20P
1ケース(50本)
26×10(内径×厚さ)
塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
¥
86,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00014170
LSHG-20P
1ケース(50本)
28×10(内径×厚さ)
鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
¥
86,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015141
LSHG-32P
1ケース(30本)
43×10(内径×厚さ)
鋼管:GP32A、建築銅管:41.28mm
¥
76,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015466
LSHV-13P
1ケース(70本)
18×10(内径×厚さ)
鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
¥
102,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00015649
LSHV-25P
1ケース(40本)
32×10(内径×厚さ)
塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
¥
81,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください