USB Type-C to HDMI ×2 変換アダプタ 分配器 最大3画面 拡張・複製 4K/60Hz対応 マルチディスプレイ
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、最大3画面表示が可能です。画面複製と画面拡張に対応しています。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコンやスマートフォンなどの映像/音声信号をHDMI(R)ポート搭載のディスプレイに出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
音声出力に対応しています。
HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。
環境、機器により正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
スマートフォンやパソコンなどの映像を最大2台のディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。
出力側(パソコンなど)に接続し、最大2台のディスプレイなどへ映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。
接続する最大2台までのディスプレイは、それぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。
スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
筐体とプラグには、高級感のあるシルバー仕上げのアルミニウムを採用。さまざまな周辺機器と調和する、洗練されたデザインです。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 寸法(mm)
- 55×11.5×50(アダプター部分)
- 色
- シルバー
- ケーブル長(m)
- 12c (※コネクター含まず)
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)×2
- 対応機種
- USB Type-Cプラグ側
- ケーブル径(Φmm)
- 4.2
- 伝送速度(Gbps)
- ~18(理論値)
- 対応解像度
- 4K(3840×2160px)/60Hz
- 音声出力
- ○
- ケーブルタイプ
- ノーマルタイプ
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ


























