グリスポンプ マイクロホース付
400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。
自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8
容量:カードリッチ400cc(別売)
使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。
レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。
ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
- 用途
- 機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。
- 規格
- #400
- 本体質量(g)
- 1300
- 本体サイズ(mm)
- L60×W125×H・D65
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ




























