曜日別特売

コーキングガン

コーキングガン - KHTコーキングガン - KHT

330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器
コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!

用途
コーキング材の押し出し・充填作業に。
付属品
掃除棒
本体質量(g)
420
適合容量(mL)
330
本体サイズ(mm)
L360×W155×H・D55
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270199645166
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする