曜日別特売

教育(個)MLP PHSP&PREM Elements26 SUBS3Y

教育(個)MLP PHSP&PREM Elements26 SUBS3Y - アドビ
仕様
●その他動作条件:詳細は こちら●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:最低:1440×900、推奨:1920×1080●動作CPU:【Win】インテル第8世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2およびAVX2サポートあり、Windows on ARMプロセッサーはサポート対象外) 【Mac】インテル第8世代以降のプロセッサー(Apple Silicon M1以降のプロセッサー推奨)●動作HDD容量:【Win】12GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリケーションのインストール用) 【Mac】13GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリケーションのインストール用)●動作メモリ:【Win】8GB以上のRAM 【Mac】8GB以上のユニファイドメモリ●情報取得日:20251002
対応OS
【Win】Windows 11(バージョン23H2以降)日本語版(64-bit版のみ、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 14(14.4以降)、macOS 15(15.5以降)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0370319730013383
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする