ハンディ型デジタル顕微鏡
軽量で持ち運びやすく、片手で操作できるハンディタイプのデジタル顕微鏡です。
4インチLCDディスプレイを搭載しており、顕微鏡をパソコンやスマートフォンに接続することなく、直接観察できます。
USBケーブルを使用してPCへ接続すると、より大きく鮮明な画像で表示が可能です。
1080FHD動画撮影、最大1200万画素の静止画撮影に対応、microSDカードへ保存が可能です。
調節可能なLED ライトが付いており、明るさを調節できます。
- 付属品
- 本体、電源ケーブル、ストラップ、キャリングバッグ、説明書
- 質量(g)
- 215
- 出力
- Windows XP/7/8/10対応(amcapソフト)
- 電源
- 充電式(リチウムイオン電池内蔵)USB 5V DC
- 倍率
- 4インチスクリーン/28倍、3倍デジタル拡大/84倍、30インチPCフルスクリーン/200倍
- センサー
- 200万解像度HDセンサー
- 寸法(cm)
- 18×13×4
- 光源
- レンズに8個の調整可能なLED ライトが付属
- メモリー
- microSDメモリーカード、最大32G対応
- ディスプレイ
- 4インチ
- 解像度
- 【ディスプレイ】800×480、【画像】最大1200万画素(4032x3024)【動画】1080FHD 1920x1080 30fps、1080P 1440X1080 30fps、720P 1280x720 30fps
- フォーマット形式
- 【動画】AVI【画像】JPG
- 言語表示
- 12種類(英語/日本語/中国語(簡)/中国語(繁)/フランス語/ドイツ語/韓国語/ベトナム語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語/イタリア語)
- アズワン品番
- 4-7779-01
- 各種認証
- CE/FCC/ROHS
- 焦点距離
- 最小1cm
- フレームレート
- 30FPS
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。顕微鏡 の新着商品
カテゴリ


















