24Vインバーター
車内でAC100V電源を使用できます。
車のアクセサリーソケットから3パターンの電源が使えます。
ACコンセント、USBポート、アクセサリーソケットです。
- トラスコ品番
- 437-7628
- 幅(mm)
- 67
- 高さ(mm)
- 42
- 奥行(mm)
- 117
- ケーブル長(m)
- 約1
- 出力電圧(V)
- AC100(ACコンセント)
- 入力電圧(V)
- DC24
- 内容量
- 1台
注意
※入力電圧と定格出力を確認し、定格を超える機器を接続しないでください。※換気を確保し、水濡れや高温になる場所で使用しないでください。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ

















