チューブ内径 63mmの販売特集

チューブ内径 63mm」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からチューブ内径 63mmに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-〜) SMC

販売価格(税別) ¥9,903〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

「チューブ内径 63mm」のピックアップ商品

日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 日立産機システム

販売価格(税別) ¥999
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立産機システム 日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 1セット(1個)ほか

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻 レビュー:(135)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥54,900〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 1台 レビュー:(4)

【特長】圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

REGULAR TUBE CST(チェンシンタイヤ)

販売価格(税別) ¥679〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
CST(チェンシンタイヤ) REGULAR TUBE 1本 レビュー:(20)

【特長】厚み0.8mmのレギュラーチューブです。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > タイヤチューブ

HEチューブ IRC

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
IRC HEチューブ 1本 レビュー:(26)

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > タイヤチューブ

ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(黒) 1本 レビュー:(16)

【特長】汎用的なビニールチューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ 1巻 レビュー:(16)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10〜+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > バイトンチューブ

ポリウレタンチューブ SMC

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
SMC ポリウレタンチューブ 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】柔軟

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

チューブ ミリオン(共和)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ミリオン(共和) チューブ 1本 レビュー:(141)

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > タイヤチューブ

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) 1巻 レビュー:(7)

【特長】非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。【用途】腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

ビニールチューブホース アズワン

販売価格(税別) ¥21〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m) レビュー:(58)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > ビニールチューブ・ホース

スーパーエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
十川産業 スーパーエアーホース 1本 レビュー:(48)

【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐油:油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 樹脂ホース

「チューブ内径 63mm」の関連特集

シリコンチューブ 黒

シリコンチューブ 黒

フッ素ゴムチューブやナイロンチューブ黒 5mを今すぐチェック!

シリコンチューブ 黒の販売特集

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 仏式

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 仏式

バルブキャップ仏式や虫ゴムセットも人気!

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 仏式の販売特集

チェンシンタイヤ

チェンシンタイヤ

TransformersやLIGHT TUBEを今すぐチェック!

チェンシンタイヤの販売特集

タイヤ 27.5

タイヤ 27.5

パセンティネオモトやSlickerなどの「欲しい」商品が見つかる!

タイヤ 27.5の販売特集

ベビコン フィルター

ベビコン フィルター

ベビコン用フィルターやベビコン用防じんフィルタも人気!

ベビコン フィルターの販売特集

根板

根板

サービスクリーパーやクリーパーほか、いろいろ。

根板の販売特集

日立 ベビコン 部品

日立 ベビコン 部品

給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみや給油式ベビコン 圧力開閉器式ほか、いろいろ。

日立 ベビコン 部品の販売特集

ウルトラライトチューブ

ウルトラライトチューブ

ウルトラライトエコタイヤチューブやスポーツタイヤ用チューブほか、いろいろ。

ウルトラライトチューブの販売特集

タイヤチューブ 8

タイヤチューブ 8

作業車用チューブやSC TUBE(スクーター用)など。

タイヤチューブ 8の販売特集

チュー

チュー

ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5mやシリコンチューブも人気!

チューの販売特集

日立 スーパーオイルフリーベビコン

日立 スーパーオイルフリーベビコン

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)やオイルフリーベビコン 圧力開閉器式も人気!

日立 スーパーオイルフリーベビコンの販売特集

日立産機システム 部品

日立産機システム 部品

ベビコン用フィルターや日立スーパーオイルフリーベビコン用部品も人気!

日立産機システム 部品の販売特集