マグネットスイッチ 100vの販売特集

マグネットスイッチ 100v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からマグネットスイッチ 100vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「マグネットスイッチ 100v」のピックアップ商品

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(23)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS産電

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LS産電 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 1個 レビュー:(6)

【特長】取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,790〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(46)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けで きるセルフアップ端子ねじを使用しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

電磁接触器(ケース無) MUF 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) MUF 1個 レビュー:(14)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(32)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁接触器 1個 レビュー:(10)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁開閉器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁開閉器 1個 レビュー:(3)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個 レビュー:(76)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

マグネリミット パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥869
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) マグネリミット 1個 レビュー:(1)

【特長】マグネットで保持・内蔵スイッチで検知1台2役のスイッチ。【用途】クローゼット、収納庫、設備カバーに

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 1個 レビュー:(4)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 1個 レビュー:(2)

【特長】手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「マグネットスイッチ 100v」の関連特集

100v単相 電磁開閉器

100v単相 電磁開閉器

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの人気商品が勢ぞろい。

100v単相 電磁開閉器の販売特集

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2などの人気商品が勢ぞろい。

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器の販売特集

マグネットスイッチ 200v

マグネットスイッチ 200v

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や電磁開閉器 ケース無 MUF-HBを今すぐチェック!

マグネットスイッチ 200vの販売特集

パワーリレー100v

パワーリレー100v

パワーリレーや汎用パワーリレー HJ2などのお買い得商品がいっぱい。

パワーリレー100vの販売特集

マグネットスイッチ オムロン

マグネットスイッチ オムロン

磁気形近接センサ GLSや2回路リミットスイッチ WLCA□などのお買い得商品がいっぱい。

マグネットスイッチ オムロンの販売特集

マグネットスイッチ サーマル

マグネットスイッチ サーマル

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付や標準形サーマルリレーも人気!

マグネットスイッチ サーマルの販売特集

マグネットスイッチ s-n20

マグネットスイッチ s-n20

電磁接触器 S-Nシリーズや電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)も人気!

マグネットスイッチ s-n20の販売特集

マグネットスイッチ

マグネットスイッチ

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)など。

マグネットスイッチの販売特集

タイマー オムロン h3cr

タイマー オムロン h3cr

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3CR-Fなど。

タイマー オムロン h3crの販売特集

コンダクター

コンダクター

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

コンダクターの販売特集

マグネットスイッチ 接点

マグネットスイッチ 接点

電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形やマグネットスイッチセットなどのお買い得商品がいっぱい。

マグネットスイッチ 接点の販売特集

マグネットスイッチ sw-0

マグネットスイッチ sw-0

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

マグネットスイッチ sw-0の販売特集