モリコートペーストスプレーの販売特集

モリコートペーストスプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からモリコートペーストスプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

モリコートペーストスプレー エスコ

販売価格(税別) ¥5,000
2営業日後以内
エスコ モリコートペーストスプレー 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「モリコートペーストスプレー」のピックアップ商品

GRS-330 Gラピッドスプレー 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング GRS-330 Gラピッドスプレー 1本(330mL) レビュー:(2)

【特長】代表的ペーストスプレー。【用途】クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(1kg) レビュー:(3)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(300mL) レビュー:(11)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

D-321R(乾性被膜潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング D-321R(乾性被膜潤滑剤) 1本(223mL)ほか レビュー:(11)

【特長】常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。【用途】冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコート Gペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート Gペースト 1缶(620g)

【特長】二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。【用途】金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

G-nペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング G-nペースト 1缶(500g)ほか レビュー:(2)

【特長】往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。【用途】圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 1本(420mL) レビュー:(14)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストスプレーです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性【用途】高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 1本(330mL) レビュー:(24)

【特長】セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。 -180〜450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。 スプレータイプで使用が簡単です。【用途】ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリブデングリーススプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
男前モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

モリコート 1000 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥33,900
6営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート 1000 1缶

【特長】金属粉末を主成分とした、ねじ専用潤滑剤です。【用途】トルク管理、焼付防止用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペースト(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペースト(ウェットタイプ) 1缶(500g) レビュー:(5)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

「モリコートペーストスプレー」の関連特集

モリブデン ペースト スプレー

モリブデン ペースト スプレー

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ)や二硫化モリブデンペーストスプレーを今すぐチェック!

モリブデン ペースト スプレーの販売特集

グリース 耐溶剤

グリース 耐溶剤

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)やスプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDなど。

グリース 耐溶剤の販売特集

東レカーボン

東レカーボン

モリコートペーストスプレーや1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)を今すぐチェック!

東レカーボンの販売特集

モリコート 1000

モリコート 1000

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)やモリコート 1000も人気!

モリコート 1000の販売特集

D-321R モリコート

D-321R モリコート

D-321R(乾性被膜潤滑剤)や1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)などの人気商品が勢ぞろい。

D-321R モリコートの販売特集

ドライ モリブデン

ドライ モリブデン

モリコーティングスプレーや高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ドライ モリブデンの販売特集

モリコート 1000 スプレー

モリコート 1000 スプレー

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)やモリコートペーストスプレーを今すぐチェック!

モリコート 1000 スプレーの販売特集

BR2 プラス グリス

BR2 プラス グリス

BR2プラスグリースや1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)ほか、いろいろ。

BR2 プラス グリスの販売特集

焼付防止潤滑剤

焼付防止潤滑剤

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)や焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)も人気!

焼付防止潤滑剤の販売特集

モリ ペースト

モリ ペースト

モリペースト500やモリペーストASなどの「欲しい」商品が見つかる!

モリ ペーストの販売特集

モリコート br2 10

モリコート br2 10

二硫化モリブデングリースやD-321R(乾性被膜潤滑剤)など。

モリコート br2 10の販売特集

モリコート44m

モリコート44m

モリコート 耐熱用 44Mグリースや44Mグリースほか、いろいろ。

モリコート44mの販売特集