モバイルバッテリー AC出力の販売特集

モバイルバッテリー AC出力」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からモバイルバッテリー AC出力に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

モバイルバッテリー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
サンワサプライ モバイルバッテリー 1個

【特長】ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※65Wを超える機器は使用しないでください。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載しています。 スタイリッシュなアルミボディを採用しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

「モバイルバッテリー AC出力」のピックアップ商品

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
マクセル ACコンセント付きポータブル電源22800mAh 1個

【特長】ACコンセント付モバイルバッテリー ノートPCが充電できる! 専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

5WAYシステム電源 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 5WAYシステム電源 1台 レビュー:(6)

【特長】電気が持ち運べる!野外で色々な電気機器が手軽に使える。 いつでも、どこでも家庭用電源が使える、120Wインバーター。内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用する事ができます。 車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き。DC12V電気機器の電源として優れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。 USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生もできる。USBタイプでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプのUSBのみ) LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らす。光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。 急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能。バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。ブースとケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

42000mAhモバイルバッテリー 富士倉

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
富士倉 42000mAhモバイルバッテリー 1個

【特長】電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

モバイルバッテリー サンワダイレクト

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
サンワダイレクト モバイルバッテリー 1個

【特長】ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ポータブル電源 SG-1000 1台 レビュー:(8)

【特長】12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/薄型/5000mAh/2.1A/PSE適合 エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/薄型/5000mAh/2.1A/PSE適合 1個

【特長】重ね持ちに便利な薄型タイプ。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できるモバイルバッテリー。【用途】高容量で薄いので、重ね持ちに便利なモバイルバッテリーです。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 2ポート合計最大2.1Aです。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えたあんしんの回路設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 Bluetooth(R)ヘッドセット、イヤホンなど、電流値が低いものに関しては充電できない場合があります。 工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ケーブルを挿したままだとバッテリの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ポータブル蓄電池 JVCケンウッド

販売価格(税別) ¥58,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JVCケンウッド ポータブル蓄電池 1台

【特長】国内家電メーカー『JVC』が手がけるポータブル電源。 コンセントのない屋外や、停電などの万が一の時でも、安心して自由にたっぷり電気を使えます。 日常のおともに。非日常の備えに。これからは、いつでもどこでも手軽に電源を持ち歩こう。 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。 コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 AC、USB、シガーソケットポートの3WAY電源。

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 非常用電源

大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マクセル 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh 1個

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載。最適充電:Apple製品最適充電対応USB(OUT1のみ)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マクセル モバイル充電バッテリー 約6200mAh 1個

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載 スマートフォン充電:約2.5回 PSE適合

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ パワーコムジャパン

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
パワーコムジャパン OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ 1個

【特長】1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 無停電電源装置(UPS)

エネポ (ガスパワー発電機) 本田技研工業

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
本田技研工業 エネポ (ガスパワー発電機) 1台 レビュー:(6)

【特長】おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。【用途】災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガスタイプ

ノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥31,900
0営業日後以内
サンワサプライ ノートパソコン用モバイルバッテリー 1個

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

「モバイルバッテリー AC出力」の関連特集

バッテリーコンセント

バッテリーコンセント

ACコンセント付きポータブル電源22800mAhやポータブル電源を今すぐチェック!

バッテリーコンセントの販売特集

バッテリー式 コンセント

バッテリー式 コンセント

ACコンセント付きポータブル電源22800mAhやOAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプを今すぐチェック!

バッテリー式 コンセントの販売特集

発電機

発電機

発電機や防音型 インバータ発電機などの「欲しい」商品が見つかる!

発電機の販売特集

蓄電器

蓄電器

ポータブル電源やポータブル蓄電池 エナジー・プロminiなどのお買い得商品がいっぱい。

蓄電器の販売特集

ac出力バッテリー

ac出力バッテリー

5WAYシステム電源やACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

ac出力バッテリーの販売特集

モバイル電源

モバイル電源

ポータブル電源や42000mAhモバイルバッテリーを今すぐチェック!

モバイル電源の販売特集

乾電池式 モバイルバッテリー

乾電池式 モバイルバッテリー

電池6本交換式チャージャーやモバイル充電バッテリー 約6200mAhも人気!

乾電池式 モバイルバッテリーの販売特集

100v バッテリー

100v バッテリー

5WAYシステム電源や42000mAhモバイルバッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

100v バッテリーの販売特集

ポータブル電源 100v

ポータブル電源 100v

ポータブル電源やポータブル電源ゼファーなど。

ポータブル電源 100vの販売特集

ポータブル バッテリー 100v

ポータブル バッテリー 100v

ポータブル電源や5WAYシステム電源を今すぐチェック!

ポータブル バッテリー 100vの販売特集

バッテリー電源

バッテリー電源

ポータブル電源や電源取出しコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

バッテリー電源の販売特集

ポータブルバッテリー 12v

ポータブルバッテリー 12v

ポータブル電源 SG-1000やポータブル電源などの「欲しい」商品が見つかる!

ポータブルバッテリー 12vの販売特集