リード線 ケーブル リールの販売特集

リード線 ケーブル リール」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からリード線 ケーブル リールに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「リード線 ケーブル リール」のピックアップ商品

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

テストリード テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) テストリード 1セット レビュー:(24)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 検査・測定 > テストリード

リード線 栃木屋

販売価格(税別) ¥64
0営業日後以内
栃木屋 リード線 1個

【特長】プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。【用途】配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > その他

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニルコード(単心) KHD

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
KHD ビニルコード(単心) 1巻(200m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

トクサンデーリール ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド トクサンデーリール 1台 レビュー:(25)

【特長】現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

コードリール(3個) 共立電気計器

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
共立電気計器 コードリール(3個) 1セット(3個) レビュー:(1)

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

巻取り器用空リール アポロ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
アポロ 巻取り器用空リール 1個 レビュー:(9)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 展張・ゲート・表示用品

「リード線 ケーブル リール」の関連特集

リード線

リード線

UL耐熱ビニル絶縁電線やリード線などの「欲しい」商品が見つかる!

リード線の販売特集

リール

リール

バンジーリールや巻取り器用空リールなどの「欲しい」商品が見つかる!

リールの販売特集

ケーブルドラム

ケーブルドラム

マジックリール ドラムやシステマーケーブルドラムなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルドラムの販売特集

リード 線 接続 コネクタ

リード 線 接続 コネクタ

接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタやDP用コネクタ付リード線 50cmも人気!

リード 線 接続 コネクタの販売特集

ケーブルリール

ケーブルリール

Vターンテーブルやデンサン Vマワール(ブレーキ付)など。

ケーブルリールの販売特集

コード 5Sq

コード 5Sq

大容量アースコードや大容量ボディーアースケーブル(ターミナル付)などの人気商品が勢ぞろい。

コード 5Sqの販売特集

単芯線

単芯線

ビニルコード(単心)やアースコード VSF単芯ビニールコードなどの人気商品が勢ぞろい。

単芯線の販売特集

単芯 電線

単芯 電線

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

単芯 電線の販売特集

2sq コード

2sq コード

配線コードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードなどのお買い得商品がいっぱい。

2sq コードの販売特集

電線 単線

電線 単線

1.6mmx 20m IV電線(単線/緑)やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

電線 単線の販売特集

テスター リード線

テスター リード線

テストリード線やマルチメータ用補修テストリードも人気!

テスター リード線の販売特集

巻取り器

巻取り器

巻取り器やケーブル巻取り器を今すぐチェック!

巻取り器の販売特集