レベルインジケーターの販売特集

レベルインジケーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からレベルインジケーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

レベルインジケーター イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

「レベルインジケーター」のピックアップ商品

レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター(プロテクター付き) 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥8,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) 1個

【特長】フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,980〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション コラム式 レベル インジケーター 1個

【特長】耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
協和 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 1個 レビュー:(1)

【特長】耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

販売価格(税別) ¥8,520
3営業日後以内
エスコ M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) 1個

【特長】フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > インジケーター

金属製L型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
協和 金属製L型オイルゲージ 1個

【特長】古くからあるタイプのオイルゲージを弊社が改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和

販売価格(税別) ¥5,990〜
出荷目安:11日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和 パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

長形標準型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
協和 長形標準型オイルゲージ 1個 レビュー:(1)

【特長】取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

レベルインジケーター(センサー付き) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥8,890
3営業日後以内
イマオコーポレーション レベルインジケーター(センサー付き) 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応 フロートにより、容易にオイルレベルを読み取る事ができます。 フロートは磁気性の為アラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 1個 レビュー:(4)

【特長】オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

丸型ネジ式オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和 丸型ネジ式オイルゲージ 1個 レビュー:(8)

【特長】樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

「レベルインジケーター」の関連特集

オイルレベルセンサー

オイルレベルセンサー

レベルインジケーター(センサー付き)やセンサー オイルレベルなどのお買い得商品がいっぱい。

オイルレベルセンサーの販売特集

タンク ゲージ

タンク ゲージ

ゲージ フューエルタンク (FC)やアクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型などの「欲しい」商品が見つかる!

タンク ゲージの販売特集

フロート

フロート

32mm ロータンクゴムフロートやボールタップ(ポリ玉)などのお買い得商品がいっぱい。

フロートの販売特集

磁気検知センサー

磁気検知センサー

磁気近接センサや近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)などの人気商品が勢ぞろい。

磁気検知センサーの販売特集

レベルメーター

レベルメーター

コンパクトレベルメータキットやレベルクォーターマグネット付ほか、いろいろ。

レベルメーターの販売特集

オイルゲージ

オイルゲージ

丸型ネジ式オイルゲージやアクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型ほか、いろいろ。

オイルゲージの販売特集

フロートスイッチ

フロートスイッチ

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータやフロートスイッチほか、いろいろ。

フロートスイッチの販売特集

フロートバルブ

フロートバルブ

複式ボールタップ(ポリ玉)やボールタップ(ポリ玉)を今すぐチェック!

フロートバルブの販売特集

レベルメータ

レベルメータ

コンパクトレベルメータキットやレベルメータ 快段目盛も人気!

レベルメータの販売特集

VUメーター

VUメーター

IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータやバーグラフメーターモジュールほか、いろいろ。

VUメーターの販売特集

浮き

浮き

ポリ玉や浮玉を今すぐチェック!

浮きの販売特集

浮き球

浮き球

耐熱ポリ玉やポリ玉も人気!

浮き球の販売特集