ロータリースイッチの販売特集

ロータリースイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からロータリースイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロータリスイッチ MRシリーズ 1個 レビュー:(9)

【特長】高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロータリスイッチ

「ロータリースイッチ」のピックアップ商品

ロータリスイッチSRRMシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

販売価格(税別) ¥1,352〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気) ロータリスイッチSRRMシリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】電子機器全般に幅広い対応力を誇る汎用タイプ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロータリスイッチ

ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

販売価格(税別) ¥1,032〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気) ロータリスイッチSRRNシリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】リード配線が可能なスイッチ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロータリスイッチ

25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

3A 中間スイッチ(ロータリー) (黒) 明工社

販売価格(税別) ¥109
0営業日後以内
明工社 3A 中間スイッチ(ロータリー) (黒) 1個 レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 照明器具アクセサリー > 照明器具用スイッチ類

モールドツマミ K-90 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ モールドツマミ K-90 1個 レビュー:(6)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) > ツマミ

ロータリスイッチ NDシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロータリスイッチ NDシリーズ 1個

【特長】丸洗い洗浄可能な極超小形ディップロータリスイッチ。高密度実装が可能(省スペース設計):7.62mm角で、PC基板2.54mmの倍数であるため、高密度実装ができます。さらに、電子回路の操作・取付方法に合わせ、機種選択ができます。難燃性成形材を使用:成形材料は、高耐熱性でしかも難燃性の樹脂を使用しています。丸洗い洗浄が可能:スイッチ全体が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。高信頼性の接触部:接触部は、金メッキを施し、且つスイッチ全体が密閉構造のため、塵埃の侵入がなく、高い接触信頼性と、安定した高品質を維持します。取付け時の浮き上がり防止構造:端子部は、インチピッチ(2.54mm×n)間隔で、曲げ加工が施されているため、基板へ取付けた時の浮き上りがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロータリスイッチ

小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KS 1個ほか

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用スイッチ > ディップスイッチ

ロータリーカムスイッチ ABB ABB

販売価格(税別) ¥1,890〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ABB ロータリーカムスイッチ ABB 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥4,602〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ディップロータリースイッチ FR01シリーズ 1袋(50個)ほか

【特長】ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロータリスイッチ

シール形ロータリーディップスイッチ A6A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥299〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形ロータリーディップスイッチ A6A 1個

【特長】シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。【用途】マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用スイッチ > ディップスイッチ

ツマミ(超小型ロータリー用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥73
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) ツマミ(超小型ロータリー用) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板

3速スイッチ(ロータリー式) スイデン

販売価格(税別) ¥2,290
1営業日後以内
スイデン 3速スイッチ(ロータリー式) 1個

オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 工場扇 > 工場扇パーツ類

「ロータリースイッチ」の関連特集

4回路 2接点 スイッチ

4回路 2接点 スイッチ

ロータリスイッチSRRMシリーズやスライドスイッチ Mシリーズほか、いろいろ。

4回路 2接点 スイッチの販売特集

セレクタスイッチ

セレクタスイッチ

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチやセレクタスイッチ AR22シリーズを今すぐチェック!

セレクタスイッチの販売特集

6接点スイッチ

6接点スイッチ

TE Connectivity スライドスイッチ 6回路 2接点 300 mA @ 115 V acやセレクタスイッチ AR30シリーズなど。

6接点スイッチの販売特集

4接点スイッチ

4接点スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチなど。

4接点スイッチの販売特集

4ノッチ

4ノッチ

25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチやΦ30 セレクタスイッチも人気!

4ノッチの販売特集

回転スイッチ

回転スイッチ

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチやΦ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

回転スイッチの販売特集

ロータリースイッチ 3接点

ロータリースイッチ 3接点

ロータリスイッチSRRMシリーズやセレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチほか、いろいろ。

ロータリースイッチ 3接点の販売特集

ロータリースイッチ 5接点

ロータリースイッチ 5接点

ロータリスイッチSRRNシリーズやロータリスイッチSRRMシリーズなど。

ロータリースイッチ 5接点の販売特集

切替 スイッチ パナソニック

切替 スイッチ パナソニック

電極切替ユニットやセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

切替 スイッチ パナソニックの販売特集

スイッチ 4段

スイッチ 4段

レンジフード用スイッチセットや和風LEDペンダントライト段調光タイプ8畳用などの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチ 4段の販売特集

ロータリスイッチ

ロータリスイッチ

ロータリスイッチ MRシリーズやロータリスイッチSRRMシリーズを今すぐチェック!

ロータリスイッチの販売特集

パルススイッチ

パルススイッチ

ロータリスイッチSRBMシリーズやJSシリーズ リードパルススイッチも人気!

パルススイッチの販売特集