ローラーチェーンカップリング(本体)の販売特集

ローラーチェーンカップリング(本体)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からローラーチェーンカップリング(本体)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
椿本チエイン ローラチェーンカップリング 1個 レビュー:(1)

【特長】「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > チェーンカップリング

「ローラーチェーンカップリング(本体)」のピックアップ商品

ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
椿本チエイン ローラチェーンカップリングケース 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > チェーンカップリングケース

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(33)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

ローラチェーンカップリング(セット品) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン ローラチェーンカップリング(セット品) 1個 レビュー:(1)

【特長】優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > チェーンカップリング

標準形ローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準形ローラーチェーン 1本 レビュー:(27)

【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

標準形ローラチェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 標準形ローラチェーン 1本 レビュー:(45)

【特長】一般的に使用されているチェーンです【用途】機器の伝導に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥40〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 1個 レビュー:(32)

【特長】RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

標準形ローラーチェーン 1列 DID

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
DID 標準形ローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

ローラチェーン センクシア(旧:日立機材)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
センクシア(旧:日立機材) ローラチェーン 1本 レビュー:(2)

【特長】標準ローラチェンはピン〜ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 2列 1本 レビュー:(2)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 1本 レビュー:(1)

【特長】主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

TYC ローラチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) TYC ローラチェーン 1個

【特長】各種機器の伝動用・駆動用としてあらゆる産業で活躍しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥84〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 1個 レビュー:(20)

【特長】RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準オフセットリンク

「ローラーチェーンカップリング(本体)」の関連特集

ローラーチェーン

ローラーチェーン

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーンの販売特集

ローラーチェーン 40

ローラーチェーン 40

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーン 40の販売特集

ローラーチェーン ステンレス

ローラーチェーン ステンレス

ステンレスローラーチェーンやステンレスローラチェーンSSほか、いろいろ。

ローラーチェーン ステンレスの販売特集

ローラーチェーン ジョイント

ローラーチェーン ジョイント

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列やRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列などの人気商品が勢ぞろい。

ローラーチェーン ジョイントの販売特集

ローラーチェーン 50

ローラーチェーン 50

標準形ローラーチェーンやRSローラーチェーン 1列を今すぐチェック!

ローラーチェーン 50の販売特集

ローラーチェーン 80

ローラーチェーン 80

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーン 80の販売特集

ローラーチェーン 2列

ローラーチェーン 2列

RSローラーチェーン 2列や標準形ローラーチェーン 2列などの「欲しい」商品が見つかる!

ローラーチェーン 2列の販売特集

ジョイントリンク

ジョイントリンク

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列やジョイントリンクも人気!

ジョイントリンクの販売特集

スプロケット

スプロケット

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40や標準スプロケット 40B形も人気!

スプロケットの販売特集

ローラーチェーンカッター

ローラーチェーンカッター

チェーンデタッチャーやチェーンカッター CKタイプ 1列用などのお買い得商品がいっぱい。

ローラーチェーンカッターの販売特集

椿 チェーン

椿 チェーン

RSローラーチェーン 1列やステンレスローラチェーンSSなどの「欲しい」商品が見つかる!

椿 チェーンの販売特集

ローラーチェーン ユニットリンク

ローラーチェーン ユニットリンク

RSローラーチェーン 1列やローラチェーンも人気!

ローラーチェーン ユニットリンクの販売特集