ロガー hiokiの販売特集

ロガー hioki」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からロガー hiokiに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

メモリハイロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイロガー 1台

【特長】測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

「ロガー hioki」のピックアップ商品

パワーロガービューワ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥29,250
3営業日後以内
日置電機(HIOKI) パワーロガービューワ 1個

【特長】SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

ワイヤレス電圧・温度ユニット 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250〜
出荷目安:10日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ワイヤレス電圧・温度ユニット 1台

【特長】Bluetooth無線技術によるワイヤレスロガーの入力ユニット、配線困難な場所での測定を解決(見通し約30m※1)※1 障害物(壁, 金属の遮蔽物等)が存在する場合、通信が不安定になったり通信距離が短くなったりすることがあります 測定項目によって選べるユニット(15chタイプ) 入力ユニットの増設もワイヤレスでスッキリ簡単、LR8410に本器を最大7台(全て15chタイプなら105ch)まで可能 全チャネルMax. 100msの高速サンプリングでデータ収集可能

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

ワイヤレス温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,125
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) ワイヤレス温湿度ロガー 1台

【特長】Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

メモリハイコーダセット 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥145,275〜
3営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイコーダセット 1セットほか

【特長】オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

電圧ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥15,600〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 電圧ロガー 1台 レビュー:(3)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

クランプロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥26,325〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) クランプロガー 1台 レビュー:(3)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

ワイヤレス電圧・温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥50,700〜
出荷目安:11日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ワイヤレス電圧・温度ロガー 1台

【特長】日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

メモリハイコーダ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250〜
出荷目安:7日から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイコーダ 1台

【特長】オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

計装ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥15,600〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 計装ロガー 1台 レビュー:(2)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】計装信号4-20mAなどの記録に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

パルスロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) パルスロガー 1個ほか

【特長】電圧パルス/無電圧接点パルスを測定、無線で手軽にデータ収集 免許不要の特定小電力無線(429 MHz帯域)を採用 内部メモリに制約されず、記録を停止することなくデータの収集が可能 収集中の電池切れでもデータが消えず、電池交換してもデータ消去なし

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

microSDHCカード Class10 モノタロウ

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ microSDHCカード Class10 1個 レビュー:(103)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

「ロガー hioki」の関連特集

小型データロガー

小型データロガー

ボタン型温度ロガーや小型データロガー子機を今すぐチェック!

小型データロガーの販売特集

熱流センサ

熱流センサ

ワイヤレス電圧・温度ロガーやモールド型表面センサーなど。

熱流センサの販売特集

日射計

日射計

【レンタル】日射計セットや小型センサー日射計ほか、いろいろ。

日射計の販売特集

パルスロガー

パルスロガー

パルスロガーやパルスロガー(ワイヤレス)などのお買い得商品がいっぱい。

パルスロガーの販売特集

日置 メモリハイコーダ

日置 メモリハイコーダ

メモリハイコーダセットやメモリハイコーダを今すぐチェック!

日置 メモリハイコーダの販売特集

ペーパーレス記録計

ペーパーレス記録計

ペーパレスレコーダやチャートレス記録計などの人気商品が勢ぞろい。

ペーパーレス記録計の販売特集

電力 計 ロガー

電力 計 ロガー

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTやクランプオンパワーロガーセットなどの人気商品が勢ぞろい。

電力 計 ロガーの販売特集

日報

日報

社内用紙B5 26穴業務日報や社内用紙B5 2穴運転日報ほか、いろいろ。

日報の販売特集

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロギングステーションセットやクランプロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

ワイヤレスロガーの販売特集

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス温湿度ロガーや小型データロガー子機ほか、いろいろ。

ワイヤレス 温度 ロガーの販売特集

LR5092

LR5092

データコレクタやデータミニ温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

LR5092の販売特集

小型オシロスコープ

小型オシロスコープ

メモリハイコーダや2CH デジタルストレージオシロスコープなどの「欲しい」商品が見つかる!

小型オシロスコープの販売特集