ロックタイト プライマーの販売特集

ロックタイト プライマー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からロックタイト プライマーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LOCTITE 硬化促進剤 7471

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7471 1本(100mL)ほか

【特長】プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ【用途】LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

「ロックタイト プライマー」のピックアップ商品

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 1本(100mL)ほか レビュー:(2)

【特長】嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。【用途】メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) 1本(100mL) レビュー:(2)

【特長】瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上【用途】難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 難接着用

LOCTITE 硬化促進剤 7452

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7452 1本(100mL)ほか

【特長】瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。【用途】瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

ロックタイト 硬化促進剤 736(NF)141.7ml

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内
ヘンケル ロックタイト 硬化促進剤 736(NF)141.7ml 1セット(10本)

【特長】嫌気性接着剤、シール剤の高速硬化促進タイプ【用途】嫌気性接着剤用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

LOCTITE 硬化促進剤 7109

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7109 1本(52mL)

【特長】手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。 高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。 プラスチック材への使用に適します。【用途】不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

販売価格(税別) ¥66,900
3営業日後以内
ヘンケル ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml 1セット(6本)

【特長】ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。【用途】ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

LOCTITE 構造用接着剤 326

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 構造用接着剤 326 1本(50mL)

【特長】プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。【用途】電気モーターなどフェライトと金属板の接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用

LOCTITE 硬化促進剤 712

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 712 1本(100mL)ほか レビュー:(1)

【特長】瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。【用途】プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

スプレープライマー

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO) スプレープライマー 1本(100mL)ほか レビュー:(24)

【特長】瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます【用途】セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 1本(20g)ほか レビュー:(16)

【特長】高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。【用途】木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 難粘着

LOCTITE 5651 配管用シール

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 5651 配管用シール 1本(250mL) レビュー:(1)

【特長】嫌気性・一液・室温硬化型。テフロン入りで、ステンレス配管でもカジリがありません。無溶剤・肉やせなし・オープンタイム不要。振動に強い。取り外し可能。取扱い、持ち運びに便利なチューブタイプ。目詰まりなし(バルブも詰まらせない)。ムダなし(最後の一滴まで使える)、垂れ落ちず作業性良好。はみ出し部の拭き取りが容易【用途】建築配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

LOCTITE 290

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 290 1本(10mL)ほか レビュー:(6)

【特長】後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合【用途】ねじ締結後、浸透による固定とシール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

「ロックタイト プライマー」の関連特集

プライマー

プライマー

プライマーMP1000や万能密着プライマー『万能タロウ』などの「欲しい」商品が見つかる!

プライマーの販売特集

タイトロック

タイトロック

ユニック・タイトロック(抗菌)やLOCTITE 243も人気!

タイトロックの販売特集

表面硬化剤

表面硬化剤

水平モルタルやロックポリパテ中目も人気!

表面硬化剤の販売特集

ロックタイト

ロックタイト

LOCTITE 243やLOCTITE 242を今すぐチェック!

ロックタイトの販売特集

ロックタイト プライマー 7649

ロックタイト プライマー 7649

LOCTITE 硬化促進剤 SF7649やLOCTITE 290などの「欲しい」商品が見つかる!

ロックタイト プライマー 7649の販売特集

ロックタイト 290

ロックタイト 290

LOCTITE 290やLOCTITE 243を今すぐチェック!

ロックタイト 290の販売特集

ロックタイト 648

ロックタイト 648

LOCTITE 648 はめあい用やはめ合い用接着剤 648 耐熱用など。

ロックタイト 648の販売特集

メタル

メタル

ダイベストDBS02 ブシュ DBSやオイレスタフメットなどの人気商品が勢ぞろい。

メタルの販売特集

ロックタイト 603

ロックタイト 603

LOCTITE 603 はめあい用やLOCTITE 638 はめあい用などの人気商品が勢ぞろい。

ロックタイト 603の販売特集

LOCTITE 406

LOCTITE 406

LOCTITE 高機能接着剤 406やLOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)など。

LOCTITE 406の販売特集

ロックタイト 565

ロックタイト 565

LOCTITE 565 配管用シールやLOCTITE 5651 配管用シールなどの人気商品が勢ぞろい。

ロックタイト 565の販売特集

二塩化メチレン

二塩化メチレン

ジクロロメタンやアクリサンデー接着剤など。

二塩化メチレンの販売特集