ロブスター 工具の販売特集

ロブスター 工具」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からロブスター 工具に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

32pcs工具セット エビちゃん ロブテックス

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
ロブテックス 32pcs工具セット エビちゃん 1セット

【特長】コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具セット > 両開きタイプ

「ロブスター 工具」のピックアップ商品

圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ロブテックス

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブテックス 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) 1丁 レビュー:(11)

【特長】ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

モンキレンチ(強力型) ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ロブテックス モンキレンチ(強力型) 1本 レビュー:(7)

【特長】工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > モンキーレンチ

ハイブリッドモンキレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチ 1本 レビュー:(27)

【特長】薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > モンキーレンチ

モーターレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ロブテックス モーターレンチ 1丁

【特長】メッキ品や銅、真鍮などの軟質ナットを傷つけずに締付けるのに最適です。 円滑な口開き調整で最大70mmまでです。【用途】ボルト・ナットの締付け・取外し。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > モーターレンチ

ネジアンギラス バイスプライヤ ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロブテックス ネジアンギラス バイスプライヤ 1個 レビュー:(8)

【特長】用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > グリッププライヤ

ワイヤーストリッパー ロブテックス

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
ロブテックス ワイヤーストリッパー 1個 レビュー:(4)

【特長】インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。【用途】IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

パイプレンチ(強力型) ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロブテックス パイプレンチ(強力型) 1個 レビュー:(5)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) ロブテックス

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
ロブテックス ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) 1丁 レビュー:(2)

【用途】絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

コンビネーションレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥598〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ロブテックス コンビネーションレンチ 1本 レビュー:(4)

【特長】早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

アンギラス ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
ロブテックス アンギラス 1個 レビュー:(1)

【特長】新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。【用途】自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) ロブテックス

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
ロブテックス 手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) 1丁

【特長】手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。【用途】電気工事、車両内配線、分電盤作業に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

プライヤ (強力型) ロブテックス

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブテックス プライヤ (強力型) 1個 レビュー:(5)

【用途】設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > コンビネーションプライヤ

「ロブスター 工具」の関連特集

ロブスター 工具 リベッター

ロブスター 工具 リベッター

エアーリベッターやハンドリベッターなどの「欲しい」商品が見つかる!

ロブスター 工具 リベッターの販売特集

ロブスター 工具 圧着

ロブスター 工具 圧着

圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)やミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)ほか、いろいろ。

ロブスター 工具 圧着の販売特集

ロブスター

ロブスター

47pcs工具セット エビちゃんや圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)を今すぐチェック!

ロブスターの販売特集

工具

工具

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmや58pcs 工具セットなどのお買い得商品がいっぱい。

工具の販売特集

コンビネーションレンチ 24

コンビネーションレンチ 24

コンビネーションレンチ24mmやコンビネーションレンチほか、いろいろ。

コンビネーションレンチ 24の販売特集

配管工具セット

配管工具セット

配管工具セットやプロ用配管工具セット(スタンダードタイプ)も人気!

配管工具セットの販売特集

アンギラス 工具

アンギラス 工具

ネジアンギラス アンギラスタイプやアンギラスなどの人気商品が勢ぞろい。

アンギラス 工具の販売特集

ウォーター フライヤー

ウォーター フライヤー

アンギラスやコブラ ウォーターポンププライヤーを今すぐチェック!

ウォーター フライヤーの販売特集

スパナ 9/16

スパナ 9/16

コンビネーションレンチ9/16や1/2x 9/16" 両口スパナほか、いろいろ。

スパナ 9/16の販売特集

トネ ロングスパナ

トネ ロングスパナ

新型スパナや超ロングコンビネーションレンチなどのお買い得商品がいっぱい。

トネ ロングスパナの販売特集

ロブスター プライヤー

ロブスター プライヤー

プライヤ (強力型)やグリッププライヤーなど。

ロブスター プライヤーの販売特集

薄型レンチ

薄型レンチ

極薄スパナや薄型オフセットレンチセットなどの人気商品が勢ぞろい。

薄型レンチの販売特集