ワイヤレス 温度 ロガーの販売特集

ワイヤレス 温度 ロガー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からワイヤレス 温度 ロガーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型データロガー子機 T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 小型データロガー子機 1台

【特長】温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 子機は、温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。 記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

「ワイヤレス 温度 ロガー」のピックアップ商品

ワイヤレス温度計A  子機 シンワ測定

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
シンワ測定 ワイヤレス温度計A 子機 1個 レビュー:(1)

【特長】ワイヤレスで送信、離れた場所の温度がわかる。【用途】ビニールハウス等の温度管理の際、離れた場所での温度管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥13,900〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) おんどとり ワイヤレスデータロガー 1台

【特長】RTR-500シリーズ(1-3528-01〜04)の親機から、無線でデータを収集できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ワイヤレスロガー用 オプション 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥10,725
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ワイヤレスロガー用 オプション 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ワイヤレス電圧・温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥50,700〜
出荷目安:11日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ワイヤレス電圧・温度ロガー 1台

【特長】日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(4)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温度データロガー(ステックタイプ) 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データミニ温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥14,625〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温度ロガー 1台ほか レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

サーモコレクター エスペックミック

販売価格(税別) ¥31,900
出荷目安:11日
エスペックミック サーモコレクター 1個

【特長】無線もしくは赤外線通信により、ミニワイヤレスのデータ収集・設定が可能です。サーモコレクター(親機)に対して、ミニワイヤレスを子機として登録します(子機登録は赤外線通信のみ)。 ミニワイヤレス1台のフルデータ(16000データ)を16台分収集可能です。最高で250回のデータ収集ができます。 無線通信によって子機の現在値モニタリングが可能です。 子機の上下限値を設定しておくと、データ収集時に記録データの判定を行います。 モバイルでの使用が可能です。無線通信を多用する場合は、オプションのACアダプタ(AD-0638)のご使用をお勧めいたします。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

カビ指数計(ワイヤレス/温湿度計付) エスコ

販売価格(税別) ¥65,000
2営業日後以内
エスコ カビ指数計(ワイヤレス/温湿度計付) 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台 レビュー:(3)

【特長】置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

「ワイヤレス 温度 ロガー」の関連特集

熱流センサ

熱流センサ

ワイヤレス電圧・温度ロガーやモールド型表面センサーなど。

熱流センサの販売特集

無線温度計

無線温度計

おんどとり ワイヤレスデータロガーや無線温度ロガー子機などの「欲しい」商品が見つかる!

無線温度計の販売特集

日射計

日射計

【レンタル】太陽光発電調査用全日射ロガー DO9847&LP471や小型センサー日射計など。

日射計の販売特集

温度データロガー

温度データロガー

温度データロガーや温度データーロガーなど。

温度データロガーの販売特集

リチウム電池 ls14250

リチウム電池 ls14250

カメラ用リチウム電池やおんどとり低温電池セットも人気!

リチウム電池 ls14250の販売特集

電池 LS14250

電池 LS14250

おんどとり低温電池セットやカメラ用リチウム電池も人気!

電池 LS14250の販売特集

無線 温度 センサ

無線 温度 センサ

無線温度ロガー用一体センサや最高最低無線温湿度計などの「欲しい」商品が見つかる!

無線 温度 センサの販売特集

温湿度データロガー

温湿度データロガー

温湿度SDデーターレコーダーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)など。

温湿度データロガーの販売特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーやNFC温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

温湿度ロガーの販売特集

おんどとり

おんどとり

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)やおんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプを今すぐチェック!

おんどとりの販売特集

温度 計 ワイヤレス

温度 計 ワイヤレス

ワイヤレス温度計A 最高・最低隔測式ツインプローブ 防水型やコードレス温湿度計などのお買い得商品がいっぱい。

温度 計 ワイヤレスの販売特集

日置 データロガー

日置 データロガー

メモリハイロガーやメモリハイコーダセットを今すぐチェック!

日置 データロガーの販売特集