アンカー ボルト m8の販売特集

アンカー ボルト m8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からアンカー ボルト m8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Cタイプアンカー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー 1箱(50本)ほか レビュー:(61)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

「アンカー ボルト m8」のピックアップ商品

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥17,800〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
サンコーテクノ ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(30個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

販売価格(税別) ¥55〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンライズ Cタイプ ハイアンカー(スチール) 1本 レビュー:(12)

【特長】スチール製の1本売りです。【用途】コンクリート用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 グリップアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(14)

【特長】仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥60〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

オールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥874〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO オールアンカー 1パック(10本)ほか レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。【用途】コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

アンカーボルト ノーブランド

販売価格(税別) ¥58〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ノーブランド アンカーボルト 1本ほか レビュー:(4)

【特長】Zマーク金物

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > Zマーク金物 > アンカーボルト

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(1)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーCタイプ(スチール) 1箱(50本)ほか レビュー:(2)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。【用途】建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

オメガアンカーボルトM16 タナカ

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タナカ オメガアンカーボルトM16 1個 レビュー:(2)

【特長】通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が37.6kNと高いため、ビスどめホールダウンU35kNの使用に最適です。【用途】基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

「アンカー ボルト m8」の関連特集

アンカーボルト M8×70mm

アンカーボルト M8×70mm

アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)やオールアンカー(Cタイプ)など。

アンカーボルト M8×70mmの販売特集

アンカーボルト 規格

アンカーボルト 規格

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)やアンカーボルトなどの人気商品が勢ぞろい。

アンカーボルト 規格の販売特集

アンカー コンクリート m8

アンカー コンクリート m8

グリップアンカー(スチール製)(パック品)やCタイプアンカーほか、いろいろ。

アンカー コンクリート m8の販売特集

ホールインアンカーボルト

ホールインアンカーボルト

ホールインアンカーやオールアンカー(スチール製)(パック品)など。

ホールインアンカーボルトの販売特集

コンクリートアンカー サイズ

コンクリートアンカー サイズ

オールアンカードブFやグリップアンカー(スチール製)などの「欲しい」商品が見つかる!

コンクリートアンカー サイズの販売特集

メタルアンカー

メタルアンカー

グリップアンカー(スチール製)(パック品)やグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)などのお買い得商品がいっぱい。

メタルアンカーの販売特集

石材 アンカー 穴あけ

石材 アンカー 穴あけ

樹脂アンカー用デルタゴンビット(六角軸)やルーティアンカーCタイプ(スチール)などの「欲しい」商品が見つかる!

石材 アンカー 穴あけの販売特集

BA-1210

BA-1210

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)やボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)などのお買い得商品がいっぱい。

BA-1210の販売特集

8.5 ステンレス アンカー

8.5 ステンレス アンカー

Cタイプアンカー(ステンレス製)やタイトアンカー(ステンレス製) (バラ)を今すぐチェック!

8.5 ステンレス アンカーの販売特集

オールアンカー m10

オールアンカー m10

オールアンカー(Cタイプ)やオールアンカー(スチール製)(パック品)を今すぐチェック!

オールアンカー m10の販売特集

打ち込みアンカー

打ち込みアンカー

タイトアンカーやユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)などの人気商品が勢ぞろい。

打ち込みアンカーの販売特集

オールアンカー 施工

オールアンカー 施工

ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)やオールアンカー(Cタイプ)を今すぐチェック!

オールアンカー 施工の販売特集