アンカー 差筋の販売特集

アンカー 差筋」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からアンカー 差筋に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

差し筋アンカー ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 差し筋アンカー 1箱(50本)ほか レビュー:(16)

【特長】アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > 差筋アンカー

「アンカー 差筋」のピックアップ商品

差筋コンパクト ナニワボールト

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナニワボールト 差筋コンパクト 1箱(20本)ほか レビュー:(14)

【特長】抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。【用途】土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > 差筋アンカー

ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ 1箱(50本)ほか

【特長】最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。【用途】空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > グリップアンカー

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(870)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

異形棒鋼 ノーブランド

販売価格(税別) ¥999〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド 異形棒鋼 1組(5本) レビュー:(1)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 鉄骨建築用金物

ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CAタイプ 1箱(50個)ほか レビュー:(1)

【特長】最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。【用途】空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > グリップアンカー

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂

販売価格(税別) ¥55〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 1本 レビュー:(38)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 寸切りボルト

SDS-max鉄筋打込アダプター Rakuda

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
Rakuda SDS-max鉄筋打込アダプター 1本 レビュー:(3)

【特長】電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > はつり工具

寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥192〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(878種類の商品があります)
大阪魂 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 1本ほか レビュー:(26)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 寸切りボルト

メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂 メーター寸切り(鉄/生地) 1パック(10本) レビュー:(2)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 寸切りボルト

グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 グリップアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(16)

【特長】仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > グリップアンカー

ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 1箱(5本)ほか レビュー:(4)

【特長】建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > ケミカルアンカー

寸切ボルト 鉄/ユニクロメッキ ダイドーハント

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ダイドーハント 寸切ボルト 鉄/ユニクロメッキ 1本 レビュー:(12)

【特長】全ねじで長さ調節が楽です。【用途】軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 寸切りボルト

「アンカー 差筋」の関連特集

鉄筋アンカーd10

鉄筋アンカーd10

差し筋アンカーや差筋コンパクトなどの人気商品が勢ぞろい。

鉄筋アンカーd10の販売特集

鉄筋 サイズ

鉄筋 サイズ

デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズや異形棒鋼ほか、いろいろ。

鉄筋 サイズの販売特集

グリップアンカー m8 寸法

グリップアンカー m8 寸法

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)やグリップアンカー(スチール製)(パック品)などの「欲しい」商品が見つかる!

グリップアンカー m8 寸法の販売特集

鉄筋ネット

鉄筋ネット

メッシュパネルや異形棒鋼など。

鉄筋ネットの販売特集

アンカー筋

アンカー筋

差し筋アンカーやケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)も人気!

アンカー筋の販売特集

異形棒鋼片面カット

異形棒鋼片面カット

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)や異形棒鋼などのお買い得商品がいっぱい。

異形棒鋼片面カットの販売特集

アンカー付 鉄筋

アンカー付 鉄筋

差し筋アンカーや差筋コンパクトなどの人気商品が勢ぞろい。

アンカー付 鉄筋の販売特集

異形 棒

異形 棒

スチール異形丸棒や異形棒鋼も人気!

異形 棒の販売特集

鉄筋アンカー

鉄筋アンカー

差し筋アンカーやSDS-max鉄筋打込アダプターほか、いろいろ。

鉄筋アンカーの販売特集

めねじ アンカーボルト

めねじ アンカーボルト

ルーティカットアンカー CAタイプやルーティカットアンカーステンレス CASタイプも人気!

めねじ アンカーボルトの販売特集

めネジアンカー

めネジアンカー

ルーティカットアンカー CAタイプやユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)などの「欲しい」商品が見つかる!

めネジアンカーの販売特集

鉄筋13

鉄筋13

差筋コンパクトや異形棒鋼など。

鉄筋13の販売特集