アンカーボルト m24の販売特集

アンカーボルト m24」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からアンカーボルト m24に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アンカーボルト 岩崎電気

販売価格(税別) ¥14,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岩崎電気 アンカーボルト 1個

【特長】折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具 > アクセサリ

「アンカーボルト m24」のピックアップ商品

アンカーボルト ノーブランド

販売価格(税別) ¥58〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ノーブランド アンカーボルト 1本ほか レビュー:(9)

【特長】Zマーク金物

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > Zマーク金物 > アンカーボルト

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)

販売価格(税別) ¥4,990〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
KFC(ケー・エフ・シー) ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) 1箱(50本)ほか

【特長】強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。【用途】コンクリート用。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ホーク・アンカー

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本 レビュー:(9)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
KFC(ケー・エフ・シー) ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) 1箱(50本)ほか レビュー:(2)

【特長】強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。【用途】コンクリート用。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ホーク・アンカー

フィストアンカーボルト カナイ

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カナイ フィストアンカーボルト 1個

【特長】基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > 基礎関連・アンカーボルト

タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか レビュー:(21)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

アンカーボルト ノーブランド

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド アンカーボルト 1本ほか レビュー:(2)

【特長】Zマーク金物

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > Zマーク金物 > アンカーボルト

ステンレス アンカーボルト タナカ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
タナカ ステンレス アンカーボルト 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > 基礎関連・アンカーボルト

グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(スチール製) 1箱(100本)ほか レビュー:(1)

【特長】仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
イマオコーポレーション LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) 1個

【特長】ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > エンプラレベリングパッド

ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー

販売価格(税別) ¥4,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
フィッシャー ボルトアンカー FAZ2 1セット(20本)ほか

【特長】フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。【用途】コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 1箱(100個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

「アンカーボルト m24」の関連特集

ボルト M24

ボルト M24

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)や強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド)などの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト M24の販売特集

基礎アンカー ボルト

基礎アンカー ボルト

フィストアンカーボルトやアンカーボルトなどの人気商品が勢ぞろい。

基礎アンカー ボルトの販売特集

組アンカーボルト

組アンカーボルト

アンカーボルトやホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)ほか、いろいろ。

組アンカーボルトの販売特集

アンカーボルト

アンカーボルト

Cタイプ ハイアンカー(スチール)やタイトアンカー(Cタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカーボルトの販売特集

l アンカーボルト 規格

l アンカーボルト 規格

アンカーボルトやL字アンカーなど。

l アンカーボルト 規格の販売特集

アンカーボルト 長さ

アンカーボルト 長さ

DR/フィストアンカーボルト M12×350やアンカーボルトなどのお買い得商品がいっぱい。

アンカーボルト 長さの販売特集

アンカーボルト 規格

アンカーボルト 規格

グリップアンカー(スチール製)(パック品)や締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げなど。

アンカーボルト 規格の販売特集

アンカーボルト m22

アンカーボルト m22

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)やグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)も人気!

アンカーボルト m22の販売特集

ホークカットアンカー

ホークカットアンカー

ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製やホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製などのお買い得商品がいっぱい。

ホークカットアンカーの販売特集

拡張ボルト

拡張ボルト

拡張ボルト(内形クランプ用)やボルトアンカー FAZ2を今すぐチェック!

拡張ボルトの販売特集

ダイナボルト

ダイナボルト

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)やホーク・アンカーボルト(六価クロメート)ほか、いろいろ。

ダイナボルトの販売特集

アンカーベースプレート

アンカーベースプレート

LX-5 ベースアンカープレートや中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレートほか、いろいろ。

アンカーベースプレートの販売特集