アンカーナットとはの販売特集

アンカーナットとは」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からアンカーナットとはに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥299〜
特価
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(1)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内ねじアンカー > ルーティカットアンカー

「アンカーナットとは」のピックアップ商品

ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) 1本 レビュー:(4)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー プラグアンカー(ステンレス) 1個 レビュー:(1)

【特長】プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。【用途】建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内ねじアンカー > プラグアンカー

グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 グリップアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(15)

【特長】仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

ASプラグ マーベル

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マーベル ASプラグ 1箱(70本)ほか

【特長】コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > 樹脂製プラグアンカー

プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー プラグアンカー(スチール製) 1箱(50本)ほか レビュー:(5)

【特長】プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。【用途】建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

カットスクリューV BXカネシン

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
BXカネシン カットスクリューV 1個 レビュー:(1)

【特長】M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。【用途】M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物 > スクリュー座金

アンカーナット 70/M10 1個 タイルメント

販売価格(税別) ¥59,900
2営業日後以内
タイルメント アンカーナット 70/M10 1個 1セット(300個)

【特長】断熱材などの取り付け用金具です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

AXプラグ 旭化学工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭化学工業 AXプラグ 1箱(16本)ほか レビュー:(9)

【特長】錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。【用途】コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(1)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

クリカッター 栗山百造

販売価格(税別) ¥60
0営業日後以内
栗山百造 クリカッター 1個 レビュー:(2)

【特長】1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 1パック(8個)ほか レビュー:(44)

【特長】木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > 木工用埋め込みナット

内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) 1箱(50個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内ねじアンカー > ボルトインアンカー

「アンカーナットとは」の関連特集

アンカーナット

アンカーナット

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)やカットスクリューVなどの「欲しい」商品が見つかる!

アンカーナットの販売特集

ナットアンカー

ナットアンカー

プラグアンカー(スチール製)やグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)を今すぐチェック!

ナットアンカーの販売特集

アンカーボルト

アンカーボルト

Cタイプ ハイアンカー(スチール)やタイトアンカー(Cタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカーボルトの販売特集

ブロック用アンカー

ブロック用アンカー

ブロッカー(ALCブロック用アンカー)やオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)など。

ブロック用アンカーの販売特集

アンカー ナット ステンレス

アンカー ナット ステンレス

Cタイプアンカー(ステンレス製)やドロップインアンカー(ステンレス製)を今すぐチェック!

アンカー ナット ステンレスの販売特集

ターンナット

ターンナット

ボード用ターンナットやターンナット(金属薄板用結束具)などのお買い得商品がいっぱい。

ターンナットの販売特集

グリップアンカー 下穴 径

グリップアンカー 下穴 径

ルーティカットアンカー CAタイプやグリップアンカー(スチール製)(パック品)など。

グリップアンカー 下穴 径の販売特集

アンカーボルトナット

アンカーボルトナット

カットスクリューVやボルトンパック フランジナット(ユニクローム)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカーボルトナットの販売特集

プラグアンカー

プラグアンカー

プラグアンカー(スチール製)やゼットプラグ(ケース入り)も人気!

プラグアンカーの販売特集

フラットアンカー

フラットアンカー

フラットアンカー Φ4mmX20cmやNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)などの人気商品が勢ぞろい。

フラットアンカーの販売特集

グリップアンカー ステンレス

グリップアンカー ステンレス

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)やグリップアンカー(ステンレス製)ほか、いろいろ。

グリップアンカー ステンレスの販売特集

ホールアンカー

ホールアンカー

ホールインアンカーやプラグアンカー(ステンレス)など。

ホールアンカーの販売特集